ギラギラフクロウ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60440016 品番1マイイリ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

まばゆい反射光で害鳥・害獣にアピールします。
風で不規則に揺れる事と日中光の乱反射で鳥を威嚇します。
田・畑、ガレージ、ベランダ等の鳥害に困るいろいろな場所でお使いいただけます。
タカなどの猛禽類(もうきんるい)風の目玉付で威嚇します。

用途鳥害が気になる場所に使用できる簡易防鳥忌避具。 材質ポリスチレン樹脂 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24.5×14×3 寸法(cm)【吊り下げ時】38
注意
※本来の目的以外にはご利用になれません。
※風が弱い場所、日中でも光が当たらない場合は効果が出ない場合があります。
※本製品は消耗品です。劣化や破損のさいは交換してください。
※防鳥効果には環境、ご利用方法等により差があります。
※防鳥効果を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする