カクセー
カクセーの ランタン
クロスグランド COB スライドランタンライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60440305
品番
XF-23
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ランタンでも懐中電灯でも使える2WAYランタンライト。本体をスライドさせて懐中電灯とランタンを切替。持ち手の位置を付け替えることでランタンは自立させるだけでなく、引っ掛けて使うことも可能です。
仕様
【光量(lm)】ランタン:280、懐中電灯:78
材質
本体:ポリスチレン、帯:TPR、金具:ステンレス
質量(g)
270
電源
単3乾電池×3(別売り)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
伸長時:87×200、収納時:87×140