※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7224111134 DJI Osmo 1m 高強度カーボンファイバー製 インビジブルセルフィースティック DJI 60440357 7224111134 DJI Osmo 1m 高強度カーボンファイバー製 インビジブルセルフィースティック DJI 60440357 7224111134 DJI Osmo 1m 高強度カーボンファイバー製 インビジブルセルフィースティック DJI 60440357 7224111134 DJI Osmo 1m 高強度カーボンファイバー製 インビジブルセルフィースティック DJI 60440357

DJI Osmo 1m 高強度カーボンファイバー製 インビジブルセルフィースティック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60440357 品番7224111134
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,470
販売価格(税別)
7,700

Osmo 360と組み合わせて使用すると、セルフィー スティックが映像から消え、劇的な三人称視点を可能にします。高強度カーボンファイバー製で、軽量かつ耐久性があり、激しいアクション中でも信頼性があります。

用途撮影に セット内容Osmo 1m 高強度カーボンファイバー製 インビジブルセルフィースティック×1 対応機種DJI Osmo 360 長さL×直径(mm×Φmm)【展開時】1000×27、【折畳時】278×27
注意
※セルフィー スティックを収納する前に、砂やその他の異物を表面から取り除いてください。セルフィー スティックが海水に触れた場合は、真水で洗い流し、収納する前に十分に乾燥させてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする