※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7224111165 DJI Osmo 70cm インビジブル セルフィー スティック DJI 60440391 7224111165 DJI Osmo 70cm インビジブル セルフィー スティック DJI 60440391 7224111165 DJI Osmo 70cm インビジブル セルフィー スティック DJI 60440391 7224111165 DJI Osmo 70cm インビジブル セルフィー スティック DJI 60440391

DJI Osmo 70cm インビジブル セルフィー スティック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60440391 品番7224111165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,290
販売価格(税別)
3,900

Osmo 360と組み合わせて使用すると、セルフィー スティックが映像から消え、劇的な三人称視点を可能にします。軽量設計で手のひらサイズに折りたたむことができ、どこにでも持ち運びが簡単です。

セット内容Osmo 70cm インビジブル セルフィー スティック×1 質量(g)101 対応機種DJI Osmo 360 長さL×直径(mm×Φmm)【展開時】700×24、【折畳時】181×24
注意
※ハンドヘルドでの使用のみを推奨します。強い振動のある環境では使用しないでください。車両搭載用途(例:オートバイや車)では、高強度カーボンファイバー製インビジブル セルフィー スティックを適切な安定化アクセサリーと一緒に使用してください。
※セルフィー スティックを収納する前に、砂やその他の異物を表面から取り除いてください。セルフィー スティックが海水に触れた場合は、真水で洗い流し、収納する前に十分に乾燥させてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする