※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7224114722 DJI Osmo 360 バッテリー延長ロッド DJI 60440418 7224114722 DJI Osmo 360 バッテリー延長ロッド DJI 60440418 7224114722 DJI Osmo 360 バッテリー延長ロッド DJI 60440418 7224114722 DJI Osmo 360 バッテリー延長ロッド DJI 60440418

DJI Osmo 360 バッテリー延長ロッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60440418 品番7224114722
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,830
販売価格(税別)
15,300

内蔵の大容量バッテリー(約15.5Wh)を備えたバッテリー延長ロッドは、Osmo 360に磁気で接続し、8K/30fpsの動画撮影時間を最大4.5時間まで延長します*。ロッドは最大90 cmまで延長でき、スリープ/スリープ解除、撮影開始/停止などのカメラコントロールをサポートします。クイックリリース設計により、インビジブル セルフィー スティック ショットとシングルレンズのセルフィーをシームレスに切り替えることができます。

セット内容Osmo 360 バッテリー延長ロッド×1 / リストストラップ×1 質量(g)289 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)909×40×49 角度(°)【ジョイント角(2ストップ)】0 / 68 対応機種DJI Osmo 360 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)217×40×49 バッテリー容量(Wh)15.5
注意
※25℃の実験室条件下で、8K/30fpsの360°ビデオを撮影中、Wi-Fiオフ、ジェスチャー操作オフ、音声操作オフ、編集アシスタントオフ、画面オフの状態で測定されています。データは、管理された環境下にて収集されたものであり、参考値です。EUおよび英国でOsmo 360を有効にして使用する場合、実際のバッテリー寿命は、製品の動作温度に関する現地の規制により異なる場合があります。実際の使用状況をご参照ください。
※1. インビジブル セルフィー スティック機能を使用する際は、アダプターを0°の位置に調整し、セルフィー スティックとカメラが水平方向に整列していることを確認してください。
※2. 本製品は防水仕様ではありません。バッテリーの燃焼や爆発のリスクを避けるため、海水のような腐食性の液体がある環境や水中で使用しないでください。
※3. ロッドには内蔵の格納式スプリングケーブルがあり、ハンドヘルドでの使用のみをお勧めします。衝突によるノイズを防ぐため、高周波振動環境での使用は避けてください。
※4. 製品を直射日光の当たる車内などの熱源の近くに置かないでください。
※5. カメラを取り付ける前に、カメラと延長ロッドの充電接点が清潔で乾燥していることを確認してください。製品を機械的な衝撃、圧砕、投げつけにさらさず、激しい揺れを避けて延長ロッドの損傷を防いでください。
※6. 保管前に、ロッドの表面から砂やその他の異物を取り除いて、損傷を防いでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする