Nicron(ニクロン)
Nicron(ニクロン)の 作業灯
Nicron(ニクロン)の ワークランプ・ハンドランプ
Nicron(ニクロン)の 充電タイプワークランプ
首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電池
140ルーメン(1時間)/70ルーメン(2.5時間)/40ルーメン(7時間)
注文コード
60440479
品番
B74UV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
電池
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
IP65レベル防水防塵
ストロボ点滅
SOS点滅
UVライト搭載モデル
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振機能
ポケットサイズ
リチウムイオン充電池内蔵。単3電池×2本(別売)でも使用可
用途
整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
付属品
14500リチウムイオン充電池 3.7V 750mAh内蔵/充電用マイクロUSBコード/説明書兼保証書/スペア防水防塵Oリング
仕様
最大光強度(カンデラ):1100、落下試験(m):1
材質
超硬アルミ合金ボディ
色
黒
質量(g)
132(パッケージ込み)
パッケージサイズ(mm)
D奥行37×W幅67×H高193
電池
140ルーメン(1時間)/70ルーメン(2.5時間)/40ルーメン(7時間)
保証期間
購入から1年間
明るさ
700ルーメン(1時間)/250ルーメン(2.5時間)/100ルーメン(7時間)
照射距離(m)
(最大)66
注意
※ライトを直接直視しないでください。
※お子様の手の届かないところへ保管してください。
※長時間使用しない場合でもバッテリーを長く使用していただくため三か月毎に一度充電をお願いします。
※長期間に渡り使用しない場合はバッテリーを本体から取り出してください
※お客様自身での修理分解はしないでください。予期せぬ事故の恐れがあります。また保証対象外となります