Nicron(ニクロン)
Nicron(ニクロン)の 作業灯
Nicron(ニクロン)の ワークランプ・ハンドランプ
Nicron(ニクロン)の 充電タイプワークランプ
首振りLEDライト 充電式
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60440497
品番
B73R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
IP65レベル防水防塵
ストロボ点滅
SOS点滅
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振り
スリムペン型
SUMSUNG社製LED
リチウムイオン電池内蔵
単4電池×2本使用(別売)でも使用可能
用途
整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
付属品
なし
仕様
光強度(カンデラ):650、落下試験(m):1
材質
超硬アルミ合金ボディ
寸法(mm)
全長(首振)140×幅(首振)31×全長(直)152×直径17
色
黒
質量(g)
(パッケージ込み)90、(電池別)52
パッケージサイズ(mm)
D奥行27×W幅68×H高212
保証期間
購入から1年間
明るさ
150ルーメン(2.5時間)/60ルーメン(8時間)
注意
※ライトを直接直視しないでください。
※お子様の手の届かないところへ保管してください。
※長期間に渡り使用しない場合は電池を本体から取り出してください。
※お客様自身での修理分解はしないでください。予期せぬ事故の恐れがあります。また保証対象外となります