首振りLEDライト 1000LM

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60440515 品番B71UV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

LED寿命は約50,000時間
IP65レベル防水防塵
最大光強度2500cd
落下試験1m
ボタン長押しでUVモードへ切り替え
ボタンダブルクリックでストロボ点滅、SOS点滅モードに切り替え。
18650 2600mAhリチウムイオン充電池内蔵。
充電口USBはTYPE-Cです。
7種類のモード(高/中/低/エコ/UV/ストロボ/SOS点滅)
電池上部の充電状態確認ランプが赤点灯=充電中 緑点灯=満充電
ワンタッチスイッチで0.5秒長押しでオン/オフ切り替え可能。
360°回転クリップ付き。
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振機能
ポケットサイズ
スマートボタンの色で残量が分かる。

用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。 付属品説明書兼保証書/充電用マイクロUSBコード 材質超硬アルミ合金ボディ 全長(mm)125 直径(Φmm)最大27 質量(g)130(バッテリー含む) 使用温度範囲(℃)-20〜50 保護等級IP65レベル防水防塵 保証期間購入から1年間 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)1000(4時間)/500(5時間)/80(24時間)/10(100時間) 照射距離(m)(最大)100 電球の種類LED
注意
※ライトを直視しないでください。
※お子様の手の届かないところへ保管してください。
※長時間使用しない場合でもバッテリーを長く使用していただくため、三か月毎に一度充電をお願いします。
※長期間に渡り使用しない場合はバッテリーを本体から取り出してください。
※お客様自身での修理分解はしないでください。予期せぬ事故の恐れがあります。また、保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする