本体

HDMIコード付miniDVDプレーヤー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60440567 品番OT-DVD01TE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

わずか300g♪手のひらサイズのDVDプレーヤーです。USB端子、HDMI端子、AV端子を搭載。スピーカーと接続すればCDプレーヤーとしても楽しめ、CD音源をUSBへ録音することも可能です(MP3形式)
HDMIコード&AVコードも付属。商品到着後すぐにお楽しみいただくことができます。

セット内容ACアダプタ、リモコン(動作テスト用単4形乾電池2本含む)、USBコード(Type-C)、AVコード、HDMIコード、取扱説明書兼保証書 質量(kg)0.3 消費電力(W)10 電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×154×35 対応ビデオDVD、DVD-R/RW、DVD+R/RW、(CPRM含む)、オーディオCD、CD-R/RW、CD+R/RW、VCD、SVCD 入力端子DCIN(Tyre C)、USB 対応フォーマット動画 DAT、VOB、AVI、MPEG4(720P解像度以下) 出力端子HDMI、AV(RCA)、イヤホン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする