本体

SS-IC43U4 ロータイプ(低床)サイネージスタンド 一ノ坪 60440585 SS-IC43U4 ロータイプ(低床)サイネージスタンド 一ノ坪 60440585 SS-IC43U4 ロータイプ(低床)サイネージスタンド 一ノ坪 60440585

ロータイプ(低床)サイネージスタンド

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60440585 品番SS-IC43U4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

32〜55インチディスプレイに対応する低床タイプのサイネージスタンドです。傾斜タイプでディスプレイが見やすくなっております。ご使用の用途にあわせてモニター高さを調節可能です(1m以内)。またスタンド背面に収納スペースを装備しております。※本商品は55インチ39kgの条件で安全規格合格製品です。

その他【ディスプレイセンター位置】539mm(43インチ縦設置の際) セット内容PES認証有コンセントタップ(4口黒色/2m)×1 材質スチール サテンブラック粉体塗装 質量(kg)9(ディスプレイを除く) ねじピッチ(mm)【ディスプレイ取付】(縦・横)各100/200/300/400以内 最大積載量(kg)〜39迄 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×419×716 ディスプレイ32〜35インチ 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×160×90
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする