メイン画像
カシムラ
カシムラの PCアクセサリー
カシムラの OAタップ/電源タップ
カシムラの タップアクセサリ
国内用変圧器
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60440637
品番
WT-92J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
海外の家電製品を国内で使うための変圧器。
サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安心安全設計。
その他
【温度過昇防止装置】サーマルプロテクタ
質量(g)
1270
周波数(Hz)
50/60
出力電圧(V)
AC230
入力電圧(V)
AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×120×68
コード長さ(cm)
約145
電源プラグ
Aプラグ
定格容量(W)
110
グリーンマーク
認定
出力コンセント
Cタイプ
注意
※熱を発生する製品(アイロン等)やモーターの回転する製品(ドライヤー等)は消費電力の3倍以上の定格容量が必要です。
※医療器具には使用しないでください。