メイン画像
カシムラ
カシムラの PCアクセサリー
カシムラの OAタップ/電源タップ
カシムラの タップアクセサリ
海外用変換プラグC/SE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60440689
品番
WP-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
CプラグとSEプラグのコンセント形状の国の旅行滞在に、お得なセットタイプ。
質量(g)
(C)13 (SE)14
定格
10A/250V
本体サイズ(mm)
(C)幅35.5×高さ47×奥行15 (SE)幅35.5×高さ47×奥行15
プラグ形状
A/B/C/SEタイプ
グリーンマーク
認定
注意
※変換プラグは電圧を変換するアダプタではありません。海外の電圧に対応していない電気製品の場合は別売の海外用変圧器と併用してお使いください。
※本製品は例外承認対象品です。海外で使用するための製品で日本国内では使用できません。