メイン画像

海外旅行用2口変換

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60440786 品番TI-164
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

1つで最大2つの電気製品を使用できる便利な変換プラグ。(2つ合計で10Aまで)
海外のA/C/CB/O/SE/BFタイプ6種類のコンセントに差してご使用になれます。
差込口はAタイプ×1口、A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプ兼用×1口の合計2口。

質量(g)56 定格2つ合計で10A/250V プラグ形状Aタイプ×1口、A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプ兼用×1口 コンセントA/C/CB/O/SE/BFタイプ グリーンマーク認定
注意
※変換プラグは電圧を変換するアダプタではありません。海外の電圧に対応していない電気製品の場合は別売の海外用変圧器と併用してお使いください。
※本製品は例外承認対象品です。海外で使用するための製品で日本国内では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする