※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB
ポート数20ポート
注文コード60440847
品番EKI-7720G-4FI-BE
参考基準価格(税別)¥234,900
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
【EKI-7000シリーズ】は管理型冗長産業用スイッチです。
複数のギガビットイーサネットポートとSFPポートを搭載し、迅速な展開と高度なセキュリティ機能を備えています。
超高速復旧時間を実現する冗長性機能により、ネットワークの安定性を確保します。
遠隔でのネットワーク監視・管理が可能で、様々な産業用途に対応します。
・複数のギガビットイーサネットポートとSFPポートを搭載
・超高速復旧時間(<20 ms)のX-Ring Pro、RSTP/STP(802.1w/1D)による冗長性
・IXM機能による迅速な展開
・802.1X、ACL、RADIUS、TACACS+、MAB認証、SNMPv3、HTTPS、SSH、SFTPを含むセキュリティパック
・SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、標準MIB、プライベートMIBによる管理
・NMSをサポートし、ネットワークを遠隔で簡単かつ視覚的に監視・管理可能
・デュアル12 ~ 48 VDC電源入力とリレー出力を搭載