※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EKI-7428G-4CI-BE ギガビット 管理型・産業用イーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック) 60440856 EKI-7428G-4CI-BE ギガビット 管理型・産業用イーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック) 60440856

ギガビット 管理型・産業用イーサネットスイッチ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様【マネジメント】SNMP v1/v2/v3、WEB、スタンダードMIB、プライベートMIB ポート数28ポート 注文コード60440856 品番EKI-7428G-4CI-BE
参考基準価格(税別)¥280,200 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は仕様・ポート数など14種類から選べます 他の種類を見る

【EKI-7000シリーズ】は管理型冗長産業用スイッチです。
複数のギガビットイーサネットポートとSFPポートを搭載し、迅速な展開と高度なセキュリティ機能を備えています。
超高速復旧時間を実現する冗長性機能により、ネットワークの安定性を確保します。
遠隔でのネットワーク監視・管理が可能で、様々な産業用途に対応します。
・複数のギガビットイーサネットポートとSFPポートを搭載
・超高速復旧時間(<20 ms)のX-Ring Pro、RSTP/STP(802.1w/1D)による冗長性
・IXM機能による迅速な展開
・802.1X、ACL、RADIUS、TACACS+、MAB認証、SNMPv3、HTTPS、SSH、SFTPを含むセキュリティパック
・SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、標準MIB、プライベートMIBによる管理
・NMSをサポートし、ネットワークを遠隔で簡単かつ視覚的に監視・管理可能
・デュアル12 ~ 48 VDC電源入力とリレー出力を搭載

仕様【マネジメント】SNMP v1/v2/v3、WEB、スタンダードMIB、プライベートMIB 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)43.6 幅(mm)438 厚さ(mm)259.2 ポート数28ポート 入力電圧(V)12 〜 48DC 入力/出力12〜48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(2つ) 取付け方法19インチラックマウント W数(W)20 入力電源DC外部電源 セキュリティUL 61010-2-201 インターフェイスイーサネット/光ファイバ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE, FCC Class A 伝送速度1000BASE グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)-40〜75 ポートの種類IEEE 802.3a/af PoE イーサネットポート(24ポート) + ギガビット銅線/SFPコンボポート(4ポート)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする