スパイラルスリーブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60440908 品番 SPS-10BK-JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

柔軟でなじみが良く、作業性に優れる
内径の1.5倍までのケーブルに使用可能
自己消化性あり

用途ケーブルの保護にご使用いただけます 材質軟質ポリ塩化ビニル 厚さ(mm)1.5 全長(mm)2000 内径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする