JAPPY
JAPPYの ケーブル収納・配線
JAPPYの 電線保護
JAPPYの スパイラル・コイル/チューブ
スパイラルスリーブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60440917
品番
SPS-15BK-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
柔軟でなじみが良く、作業性に優れる
内径の1.5倍までのケーブルに使用可能
自己消化性あり
用途
ケーブルの保護にご使用いただけます
材質
軟質ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
2000
内径(mm)
15