カットソー 七分袖 レディース 事務服

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60440969 品番 GCSL-2404-A3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ジャケットやベストに合わせやすい、七分袖のレディースカットソー。
なめらかでソフトな風合いのニット素材を使用し、淡色でも透けにくく一枚でも美しく着用できます。
ボウタイリボンは取り外し可能で、シーンに合わせた着こなしが可能。
汚れが落ちやすいSR(ソイルリリース)加工素材で、清潔感をキープ。
カラーは2色展開で、制服や事務服としてもおすすめです。

用途接客・オフィス事務 向け 仕様左胸ポケット(ネームループ付き)・バストガード(隠しボタン付き)・脇下汗脇パッド・ホームクリーニング ベージュ サイズL 規格女性用 胸囲(cm)99 混率(%)【本体】ポリエステル100% 【別布】ポリエステル100% 肩幅(cm)38 袖丈(cm)40.5 着丈(cm)56 機能吸汗・速乾・防汚・防透・UVカット 生地SERENE KNIT/ セリーン・ニット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする