CCP
CCPの 掃除機
CCPの スティッククリーナー
ステーション極軽クリーナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60441170
品番
CM-HC29-GB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
極軽ボディで必要な時だけパワフル集塵!
ゴミ捨ても手間も、ステーションにおまかせ。
パワーブラシ搭載、細かなゴミも逃さない。
紙パック式なのでホコリが舞わず、清潔なままお掃除が完結します。
付属品
2in1すき間ノズル、2in1すき間ノズルホルダー、紙パック
質量(kg)
【スティック時】1.1【ハンディ】0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【スティック時】215×31×78【ハンディ時】73×100×442
連続使用時間(分)
エコモード:最大20、強モード:最大9
電池
リチウムイオン充電式バッテリー 11.1V
運転音(dB)
スティック時:70、ハンディ時:80
充電時間(時間)
4.5
集塵容量(mL)
【クリーナー】70【集塵ステーション】800