※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-GM-392 PGYTECH CapLock マグネット スマートフォン ネック用マウント マックス PGYTECH 60441197 P-GM-392 PGYTECH CapLock マグネット スマートフォン ネック用マウント マックス PGYTECH 60441197 P-GM-392 PGYTECH CapLock マグネット スマートフォン ネック用マウント マックス PGYTECH 60441197 P-GM-392 PGYTECH CapLock マグネット スマートフォン ネック用マウント マックス PGYTECH 60441197

PGYTECH CapLock マグネット スマートフォン ネック用マウント マックス

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60441197 品番P-GM-392
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,840
販売価格(税別)
4,400

POV視点での撮影に最適な設計。肌に優しいシリコンと曲げられる金属チューブで快適に装着でき、MagSafe対応の強力磁力でスマホをしっかり固定します。縦横切替や三段階の折りたたみ機構で自由なアングル調整が可能です。アクションカメラやスマートフォンなど幅広い機器に対応しています。

用途撮影に 材質シリコン、ステンレススチール、アルミニウム、PC+PBT 寸法(mm)650×210×195 対応機種300g以下のスマートフォンおよびアクションカメラ(GoPro/Insta360/DJIなど) 製品質量(g)221

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする