※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-CB-288 PGYTECH カメラストラップ プロ (ウィルダネス グリーン) PGYTECH 60441215 P-CB-288 PGYTECH カメラストラップ プロ (ウィルダネス グリーン) PGYTECH 60441215 P-CB-288 PGYTECH カメラストラップ プロ (ウィルダネス グリーン) PGYTECH 60441215 P-CB-288 PGYTECH カメラストラップ プロ (ウィルダネス グリーン) PGYTECH 60441215

PGYTECH カメラストラップ プロ (ウィルダネス グリーン)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60441215 品番P-CB-288
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,680
販売価格(税別)
8,800

PGYTECH カメラストラップ マスターは、最大3台のカメラ機材を同時に安定して装着できるプロ向けデュアルショルダータイプのストラップです。Dリングによる柔軟な拡張性に加え、通気性に優れた幅広パッドで肩への負担を軽減。PGYTECH独自のデュアルクイックリリースシステムにより、撮影と持ち運びの切り替えがスムーズに行えます。長さは最大145cmまで調整可能で、身長150〜190cmのユーザーに対応。AutoFit機構により、肩幅に応じてパッドが自動でフィットします。

材質ポリエステル、本革、ガラス繊維強化ナイロン 長さ(mm)830〜1450(調整可能) 幅(mm)【ウェビング】25【ショルダーパッド】60 質量(g)315 使用温度範囲(℃)20〜40 耐荷重(kg)90
注意
※互換性:主要ブランドのミラーレス・一眼レフカメラ、双眼鏡

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする