※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-CB-531 PGYTECH カメラストラップ マスター (ウィルダネス グリーン) PGYTECH 60441240 P-CB-531 PGYTECH カメラストラップ マスター (ウィルダネス グリーン) PGYTECH 60441240 P-CB-531 PGYTECH カメラストラップ マスター (ウィルダネス グリーン) PGYTECH 60441240 P-CB-531 PGYTECH カメラストラップ マスター (ウィルダネス グリーン) PGYTECH 60441240

PGYTECH カメラストラップ マスター (ウィルダネス グリーン)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60441240 品番P-CB-531
参考基準価格(税別)¥18,750 販売価格(税込) ¥16,500
販売価格(税別)
15,000

PGYTECH カメラストラップ プロは、プロのフォトグラファーのために設計されたモデルです。通気性と快適性に優れた幅広の通気パッドを採用し、クロスボディ/片肩がけの両方に対応。スリング使用時の安定性を高める着脱式のアンダーストラップも付属しています。
PGYTECH独自のデュアルポイント・クイックリリースバックルにより、カメラの着脱や位置調整が素早く行え、撮影と移動の切り替えもスムーズ。さらにこのシステムは、カメラ・三脚・その他アクセサリー間での素早い切り替えにも対応し、ワークフローの効率を大幅に向上させます。
ストラップの長さは最大145cmまで調整可能で、身長150〜190cmのユーザーに対応。Dリングも内蔵されており、小物類の取り付けにも便利です。

材質ポリエステル、本革、ガラス繊維強化ナイロン 長さ(mm)(調整可能)830〜1450 幅(mm)【ショルダーパッド】60【ウェビング】25 質量(g)138 耐荷重(kg)90
注意
※互換性:主要ブランドのミラーレスカメラ、デジタル一眼レフカメラ(
※一部機種を除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする