ベースダウンライト 鏡面マットコーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60441276 品番ERD6930WA
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Φ75で2000lmのハイパワー
明るさ・コーン仕上が選べるΦ75シリーズ
光束アップにより高演色タイプに統一
点灯感が選べる3種類のコーンバリエーション
眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。
同じデザインでユニバーサルダウンライトもラインナップ
同デザイン、同じ明るさバリエーションでユニバーサルダウンライトもラインナップ。
統一感のある天井デザインが可能です。

仕様LEDモジュール:付、断熱施工:不可 材質枠/コーン:アルミダイキャスト(白艶消)/アルミ(鏡面マット仕上) 質量(kg)0.4 消費電力(W)非調光/無線調光/PWM信号制御/位相制御:13.4/14.3/13.7/13.9 埋め込み深さ(mm)114 光色白色 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)1511 LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする