※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7224118553 DJI Osmo 1.2m インビジブル セルフィー スティック キット DJI 60442116 7224118553 DJI Osmo 1.2m インビジブル セルフィー スティック キット DJI 60442116 7224118553 DJI Osmo 1.2m インビジブル セルフィー スティック キット DJI 60442116 7224118553 DJI Osmo 1.2m インビジブル セルフィー スティック キット DJI 60442116

DJI Osmo 1.2m インビジブル セルフィー スティック キット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60442116 品番7224118553
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,590
販売価格(税別)
6,900

Osmo 360を使用すると、セルフィー スティックがショットから消え、1.2 mまで伸ばすことができます。クイックリリースマウントにより、インビジブルフレーミングや精密なフレーミングのために素早く角度を変更できます。

用途撮影に セット内容Osmo 1.2m インビジブルセルフィースティック×1 / Osmo クイックリリース式アダプターマウント×1 質量(g)【本体】137、【Osmo クイックリリース式調整型アダプターマウント】27 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【Osmo クイックリリース式調整型アダプターマウント】41×22×32 対応機種DJI Osmo 360 長さL×直径(mm×Φmm)【展開時】1200×24、【折畳時】251×24
注意
※ハンドヘルドでの使用のみを推奨します。強い振動のある環境では使用しないでください。車両搭載用途(例:オートバイや車)では、高強度カーボンファイバー製インビジブル セルフィー スティックを適切な安定化アクセサリーと一緒に使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする