タイガー魔法瓶
タイガー魔法瓶の キッチン/調理家電
タイガー魔法瓶の 炊飯器/精米機
タイガー魔法瓶の 炊飯器
圧力IHジャー炊飯器
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60442159
品番
JPV-C180KG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
進化したおいしさ&粒立ち保温(1合〜1升)
もっちり、しっかり食感「圧力炊き」
粘りと弾力を引き出す「旨み粒立ち炊飯プログラム」
炊きたてのごはんのおいしさをキープ「粒立ち保温」
質量(kg)
6.7
色
グロスブラック<KG>
容量
【白米の炊飯及び保温米】0.18〜1.8L、1合〜1升
容量(L)
1.8
定格消費電力(W)
1210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
286×406×253
加熱方式
圧力IH
消費電力量(Wh)
【炊飯時】236/回、【保温時】23/h