遠心分離サイクロン掃除機

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60442168 品番EC-CT12-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

遠心分離式サイクロン式キャニスター掃除機
フィルターセルフクリーニングでお手入れ簡単
本体前「グリップハンドル」&コンパクトボディ

高さ(mm)【スタンド収納時】950【コンパクト収納時】725 消費電力(W)1,000〜240 コード長さ(m)5 本体質量(kg)3.8(付属品含む:5.0) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×363×248 集塵容量(L)0.35(※推奨ごみ捨てラインまでの容積。このラインを超えてごみを吸わせ続けると吸引力が落ちる場合があります。) 運転音(dB)64〜57(※「運転音」の表示は、JIS C 9108による。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする