商品単体画像
セーブインダストリー
セーブインダストリーの AV家電
セーブインダストリーの オーディオ
セーブインダストリーの ラジオ
大容量防災ラジオ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60442256
品番
SV-8135
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
付属品
接続ケーブル(Type-C対応USB充電ケーブル)
材質
本体:ABS樹脂、透明部:PS樹脂
寸法(mm)
150×80×43
質量(g)
270
周波数(kHz)
【AMラジオ】520〜1710
対応
AM/FMラジオ
保証期間
6か月
周波数(MHz)
【AMラジオ】76〜108
バッテリー容量(mAh)
【リチウムイオン電池】1200(3.7V)
LED使用数(個)
1(白色)