画像準備中

463 フリクションステー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上ゴールド 注文コード60442570 品番#463-2
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕上など3種類から選べます 他の種類を見る

材質:ステンレス綱SUS304
仕様:左右で一組
扉重量:5kg以下
扉寸法 縦滑り出し窓:W250〜500mm×800mm以下、横滑り出し窓:W800mm以下×H250〜500mm
扉厚:33〜40mm
チリ寸法:上下左右3mm
付属ネジ:皿木ネジ3.8×20mm(16本)
最大開き角度90度(固定機能はありません)。
30度の位置で保持できます。(あおりを抑止することはできません)。

用途滑り出し欄間窓(縦滑り出し窓、横滑り出し窓に使用可能) 長さ(mm)230 幅(mm)30 高さ(mm)14 仕上ゴールド
注意
※押し(内)倒し欄間窓には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする