曜日別特売

463 フリクションステー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個仕上注文コード60442588品番#463-8
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

材質:ステンレス綱SUS304
仕様:左右で一組
扉重量:5kg以下
扉寸法 縦滑り出し窓:W250~500mm×800mm以下、横滑り出し窓:W800mm以下×H250~500mm
扉厚:33~40mm
チリ寸法:上下左右3mm
付属ネジ:皿木ネジ3.8×20mm(16本)
最大開き角度90度(固定機能はありません)。
30度の位置で保持できます。(あおりを抑止することはできません)。

用途滑り出し欄間窓(縦滑り出し窓、横滑り出し窓に使用可能)長さ(mm)230幅(mm)30高さ(mm)14仕上
注意
※押し(内)倒し欄間窓には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする