曜日別特売

534 ソフト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個仕上サテンクローム注文コード60442737品番#534-1
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

材質 本体:黄銅、ローラー:合成ゴム
扉厚:36mm以上
付属ネジ:皿木ネジ3.8×25mm

用途中量ドア長さ(mm)72幅(mm)26奥行(mm)40仕上サテンクローム
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする