BEST(ベスト)[金物]
534 ソフト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
仕上
古代ブロンズ
注文コード
60442755
品番
#534-3
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質 本体:黄銅、ローラー:合成ゴム
扉厚:36mm以上
付属ネジ:皿木ネジ3.8×25mm
用途
中量ドア
長さ(mm)
72
幅(mm)
26
奥行(mm)
40
仕上
古代ブロンズ
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。