BEST(ベスト)[金物]
562N セイフキャッチ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
色
白
注文コード
60442807
品番
#562N-1
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質 本体:ABS樹脂、受:PA6樹脂
付属ネジ 本体:なべ木ネジ3.1×13mm、受:なべタッピンネジ3.5×10mm
用途
小型キャビネット等
長さ(mm)
70
幅(mm)
40
色
白
高さ(mm)
16
仕上
白
注意
※スライドヒンジ使用の場合、キャッチなしのヒンジを使用してください。