562N セイフキャッチ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード60442825品番#562N-8
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

材質 本体:ABS樹脂、受:PA6樹脂
付属ネジ 本体:なべ木ネジ3.1×13mm、受:なべタッピンネジ3.5×10mm

用途小型キャビネット等長さ(mm)70幅(mm)40高さ(mm)16仕上
注意
※スライドヒンジ使用の場合、キャッチなしのヒンジを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする