BEST[金物]
600NP グレビティヒンジ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60442981
品番
#600N-P13-1
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
右勝手
材質:ステンレス綱SUS304
扉厚:13mm
枠厚:13mm
扉重量:40kg以下
用途
パネル・ラバトリーブース
長さ(mm)
42
幅(mm)
55
高さ(mm)
114
仕上
ホーニング
注意
※ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。
※左右勝手があります。