BEST(ベスト)[金物]
601B ラバトリーヒンジ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60442999
品番
#601B
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質:ステンレス綱SUS304
扉厚:30~40mm
扉重量:15kg以下
付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
用途
ラバトリーブース
長さ(mm)
114.5
幅(mm)
41.5
高さ(mm)
41.5
仕上
バレル研磨
注意
※常時開・常時閉兼用です。梱包状態では、常時閉の設定になっております。
※左右兼用です(それぞれの天地を逆にしてください)。