BEST[金物]
610N-H 打掛錠(引戸・折戸用)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60443245
品番
#610ND-H13
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質:黄銅、AES樹脂
用途
ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸
長さ(mm)
59.7
幅(mm)
92
色
シルバー
高さ(mm)
55
仕上
シルバー
注意
※マグネットが内蔵されているので真上、真下で吸着状態になります(No.610N-Hを除く)。
※非常解錠機能付です。
※各種パネル厚対応が可能です。
※常時閉外開きの場合は、取手をご使用ください。