610N-H 打掛錠(引戸・折戸用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード60443261品番#610ND-H20
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

材質:黄銅、AES樹脂

用途
ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸
長さ(mm)66.7幅(mm)92シルバー高さ(mm)55仕上シルバー
注意
※マグネットが内蔵されているので真上、真下で吸着状態になります(No.610N-Hを除く)。
※非常解錠機能付です。
※各種パネル厚対応が可能です。
※常時閉外開きの場合は、取手をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする