BEST[金物]
618B スライドボルト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
色
白
黒
白
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60443367
品番
#618B--W
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
材質 本体・ストライク:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂
付属ネジ 本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm
付属部品:非常解錠キー(取付用)
用途
ラバトリーブース内開き
長さ(mm)
18.5
幅(mm)
140
色
白
高さ(mm)
30
仕上
ホワイト