曜日別特売

618C SK取手

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード60443385品番#618C--B
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

材質:亜鉛
付属ネジ:なべタッピンネジ4×20mm

用途ラバトリーブース物入取手長さ(mm)23幅(mm)74高さ(mm)34仕上ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする