※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSRP-BYR 【オーダー】円形(中抜き) 通路用筋入りマット ノーブランド 60443979 RSRP-BYR 【オーダー】円形(中抜き) 通路用筋入りマット ノーブランド 60443979 RSRP-BYR 【オーダー】円形(中抜き) 通路用筋入りマット ノーブランド 60443979

【オーダー】円形(中抜き) 通路用筋入りマット

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60443979 品番RSRP-BYR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥265〜
販売価格(税別)
241

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個〜自由に選択できます。
表面に一定間隔で溝(筋)が加工されたゴム製のマットで、主に工事現場や作業通路などで滑り止めとして使用されます。弾性があるため歩きやすく、衝撃吸収性や防音性にも優れており、床の保護や養生にも用いられます。 

用途通路用マットなど 材質通路用筋入りマット 形状円形(中抜き) 硬度デュロメーターA70 材種その他ゴム サービス分類オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
以下の日付以降のご注文は年明けの出荷となります。
◇東北・九州 12/15
◇関東・中国・四国 12/16
◇甲信越・関西・東海 12/17
◇北陸3県 12/18
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする