SH-658MP-600 18-8共柄穴明ひしゃく 口付(ハンドル全周溶接) SUGICO(スギコ) 60444435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SH-658MP-600 18-8共柄穴明ひしゃく 口付(ハンドル全周溶接) SUGICO(スギコ) 60444435
SH-658MP-600 18-8共柄穴明ひしゃく 口付(ハンドル全周溶接) SUGICO(スギコ) 60444435
SH-658MP-600 18-8共柄穴明ひしゃく 口付(ハンドル全周溶接) SUGICO(スギコ) 60444435

18-8共柄穴明ひしゃく 口付(ハンドル全周溶接)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)約700
内容量1個注文コード60444435品番SH-658MP-600
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

本体と柄の接合部は、サニタリー性に優れた全周溶接です。
移し変えに便利な口付きです。
具だけをすくうのに便利な穴明きです。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

材質SUS304質量(g)約700柄長さ(mm)600直径×高さ(mm)180×95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする