※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8バーシンク 穴明

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60444706 品番TO-100
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。
テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

材質SUS304 寸法(mm)419×314×H127 槽寸法(mm)353×248×H126
関連資料:寸法図(0.06MB)
注意
※シンクトップの穴開け施工に当たっては、必ず現物合わせで行って下さい。
※排水は別売りのTO-110J(S)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする