全体

FP22WP イヤホンマイク(FP22シリーズ) FIRSTCOM 60444801 FP22WP イヤホンマイク(FP22シリーズ) FIRSTCOM 60444801 FP22WP イヤホンマイク(FP22シリーズ) FIRSTCOM 60444801

イヤホンマイク(FP22シリーズ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 対応機種●FIRSTCOM FC-G20R /NX-20X ( 使用可能ですが本体は防水対応ではありません)●ALINCO DJ-P221LA/LK / DJ-P221MA/MK / DJ-P22 / DJ-DPS70 / DJ-DPS71●iCOM IC-4400(L) / IC-4350(L) / IC-4310(L) / IC-4300(L)●YAESU FTH-507 / FTH-307 / FTH-308 / FTH-214 / FTH-314(L) / SR40 / SR45 / SR70A/70 / SR100A/100 / SR235 / SRS210A/220A 注文コード60444801 品番FP22WP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は対応機種・タイプ3種類から選べます 他の種類を見る

高品質で使いやすい、ベーシックなモデル。
防水ジャック式イヤホンマイク

対応機種
●FIRSTCOM FC-G20R /NX-20X ( 使用可能ですが本体は防水対応ではありません)
●ALINCO DJ-P221LA/LK / DJ-P221MA/MK / DJ-P22 / DJ-DPS70 / DJ-DPS71
●iCOM IC-4400(L) / IC-4350(L) / IC-4310(L) / IC-4300(L)
●YAESU FTH-507 / FTH-307 / FTH-308 / FTH-214 / FTH-314(L) / SR40 / SR45 / SR70A/70 / SR100A/100 / SR235 / SRS210A/220A
コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 760、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 380

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする