JAPPY
JAPPYの ホールソー・コアドリル
JAPPYの ホールソー
JAPPYの ホールソーカッター
六角軸ビニールホルソーロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60444871
品番
KVL-35-JP
参考基準価格(税別)
¥8,850
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
プルボックス(樹脂)の穴あけ作業に最適
塩ビパイプを綺麗に貫通可能
ビニル板貫通の瞬間、切片が落下
コンパネなど木材へも用途拡大
使いやすい六角軸を採用
用途
プルボックス(樹脂)、塩ビパイプ、ビニル板、コンパネ12mm、フローリング、石膏ボードの穴あけにご使用いただけます
材質
S45C
質量(g)
135
タイプ
六角軸(対辺6.35mm)
シャンク径(Φmm)
6.35
刃径(Φmm)
Φ35
刃厚(mm)
1.5
適合工具
充電ドリル、電気ドリル(400W以下)、インパクトドライバー(回転のみ)