全体

FH23KWP イヤホンマイク(FH23シリーズ) FIRSTCOM 60444889 FH23KWP イヤホンマイク(FH23シリーズ) FIRSTCOM 60444889 FH23KWP イヤホンマイク(FH23シリーズ) FIRSTCOM 60444889

イヤホンマイク(FH23シリーズ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対応機種F.R.C. FC-ZXPRO●KENWOOD:UBZ-M31|UBZ-M51S|UBZ-M51L|TPZ-D563BT/D563|TPZ-D563BTE/D563E|TPZ-D510|TPZ-D553MCH|TPZ-D553SCH|TCP-D151C|TCP-D251C|TCP-D551 注文コード60444889 品番FH23KWP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は対応機種など2種類から選べます 他の種類を見る

高品質で使いやすい、ベーシックなモデル。
耳かけ付きで安定感アップ
KENWOOD防水1PIN式対応・耳かけ型イヤホンマイク[ IP67:防塵・防水仕様 ]
ハンズフリー機能(VOX)が可能です。
同時通話型トランシーバーにも対応します。

対応機種
F.R.C. FC-ZXPRO
●KENWOOD:UBZ-M31|UBZ-M51S|UBZ-M51L|TPZ-D563BT/D563|TPZ-D563BTE/D563E|TPZ-D510|TPZ-D553MCH|TPZ-D553SCH|TCP-D151C|TCP-D251C|TCP-D551
タイプKWPタイプ…F.R.C.KENWOOD コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 770、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 405

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする