IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 角形パイロットランプ
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD72形 (3灯) AC100/110V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60445402
品番
SLD72-3TS1BA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,870
この商品は
241
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100/110
発光色
アンバー
形状
長角
取付穴径(Φmm)
長角穴31×67
光源
電球