アルミス
アルミスの 道路用品
アルミスの 段差プレート
アルミスの 樹脂製 段差プレート
樹脂製段差解消スロープワイド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60446456
品番
AK-DS6969
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
軽量で、のり面に引っ掛けるだけの簡単設置
格子加工で滑りづらい
用途
バイクガレージの段差解消に
車いすも使用可能
材質
HDPE
質量(kg)
3.9
耐荷重(kg)
450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
69×69×12
注意
※適応段差:8〜25cm
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600