本体
東京メタル
東京メタルの 蛍光灯
東京メタルの コンパクト形蛍光灯
東京メタルの FHT蛍光灯
コンパクト形蛍光灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60446596
品番
FDL27EXLTM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
4本柱タイプのコンパクト蛍光灯です。必ず専用器具でご使用ください。
材質
樹脂、ガラス
寸法(mm)
ガラス径16.5×長さ142
質量(g)
73
口金
GY10q-4
定格消費電力(W)
27
全光束(Lm)
1400
定格寿命(時間)
8000
光源色
電球色3000K