商品単体画像
セーブインダストリー
セーブインダストリーの センサーライト
セーブインダストリーの コンセント式センサーライト
フレキシブル センサーライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60446605
品番
SV-8180
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
質量(g)
95
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
3
全光束(Lm)
白色/200、暖色/180
センサー
感知角度:100°
サイズ(mm)
60×200×60
感知距離(m)
2.5〜3