1灯ポケットUVライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60447120 品番BL-LED1410-UV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

トイレや台所の見えない汚れを確認したり、エアコン等の蛍光剤等を使用したリークチェックなど、見えないものを浮き上がらせるUVライトです。ネイルやレジン等の樹脂硬化にも使用可能です(対応UB波をご確認の上ご使用ください)

寸法(mm)Φ14×133 質量(g)約35(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池×1 連続使用時間(時間)約6 LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×1 紫外線波長(nm)375

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする